Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-/Rückblende 350x100 RnW MES-SOB351A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-/Rückblende 350x100 RnW MES-SOB351A
Front-/Rückblende 350x100 RnW MES-SOB351A
Artikel-Nr.:
     3517I-21578084
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SOB351A
EAN/GTIN:
     7611919157506
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Front-/Rückblende 350x100 RnW MES-SOB351A

Front-/Rückblende 350x100 (BxH) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
349 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
13 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 23,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,83*
€ 24,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,76*
€ 24,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 26,70*
€ 3,90*
ab € 20,24*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.