Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Plan 300x800 NSYMPC308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 300x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 300x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 300x800mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     3517I-21559095
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPC308
EAN/GTIN:
     3606480065903
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Frontplatte Plan 300x800 NSYMPC308

Spacial SF/SM massive Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H300 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz. Befestigung durch Schrauben. Typ der glatten Frontplatte. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,46*
€ 55,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 55,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,89*
€ 55,90*
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 56,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,87*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.