Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte mit Ausschnitt 400x600mm, schwenkb. NSYMUCH406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 400x600mm, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     3517I-21552696
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUCH406
EAN/GTIN:
     3606480066399
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Frontplatte mit Ausschnitt 400x600mm, schwenkb. NSYMUCH406

Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte - aufklappbar. 400 x 600 mm. Universell einsetzbar, Montage am Chasis. Aufklappbar mit ausgeschnittener Frontplatte. 2 horizontale Reihen, Befestigung durch Schrauben. Stahl, Oberfläche Epoxid-Polyester. Grau RAL 7035. 48 (18mm Module).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,27*
€ 63,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,31*
€ 63,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,52*
€ 63,35*
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 64,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,59*
€ 70,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.