Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Analyzer w/42/IFC2 FLUKE-N4K 3PP42I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Analyzer w/42/IFC2 FLUKE-N4K 3PP42I
Artikel-Nr.:
     3517I-21460939
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3108552
EAN/GTIN:
     0095969440578

Power Analyzer w/42/IFC2 FLUKE-N4K 3PP42I

Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.326,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.578,37*
€ 24.488,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.482,77*
€ 24.374,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.329,59*
€ 24.192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.326,47*
€ 24.188,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.