Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Analyzer 54/IFC1 PI1 FLUKE-N5K 4PP54IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Analyzer 54/IFC1 PI1 FLUKE-N5K 4PP54IP
Artikel-Nr.:
     3517I-21460066
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3108725
EAN/GTIN:
     0095969440745

Power Analyzer 54/IFC1 PI1 FLUKE-N5K 4PP54IP

Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45.434,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45.516,03*
€ 54.164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45.451,96*
€ 54.087,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45.434,50*
€ 54.067,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.