Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module Erweiterungs-Kit DSX2-CFP-Q-ADD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Module Erweiterungs-Kit DSX2-CFP-Q-ADD-R
Artikel-Nr.:
     3517I-21452144
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4955109
EAN/GTIN:
     0754082144168
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Module Erweiterungs-Kit DSX2-CFP-Q-ADD-R

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
CAT 6-Zertifizierungsset
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Testgerät, Messautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.984,61*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.997,01*
€ 33.316,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.984,61*
€ 33.301,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.