Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift,gefedert GKS-113306600R5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-21450291
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-113-0566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde

Kontaktstift,gefedert GKS-113306600R5002

Gefederter Kontaktstift, empfohlener Hub 4,0mm, Einbauhöhe 10,5mm
Weitere Informationen:
Tastkopfform:
Waffel
Max. Hub:
5,3 mm
Kopfdurchmesser:
6 mm
Max. Stromstärke:
8 A
Veredelung:
Rhodium
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Kontaktstift, federkontaktstifte ingun, kontaktstift, Prüfstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.