Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer sw 100mm f.Hausnummernleuchte 99222.003.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziffer sw 100mm f.Hausnummernleuchte 99222.003.1
Ziffer sw 100mm f.Hausnummernleuchte 99222.003.1
Artikel-Nr.:
     3517I-21431354
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99222.003.1
EAN/GTIN:
     4010319030502
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Ziffer sw 100mm f.Hausnummernleuchte 99222.003.1

Ziffer, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 100 mm, Breite 28 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
1
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,34*
2 Tage
37
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 2,35*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,63*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 3,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.A/K
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.B/K
ab € 1,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.C/K
ab € 1,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.A
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.B
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.C
ab € 1,78*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.0
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.5
ab € 1,41*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.7
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.2
ab € 1,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.3
ab € 1,41*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.4
ab € 1,57*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.6
ab € 1,39*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.8
ab € 1,57*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.9
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.