Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103005
Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103005
Artikel-Nr.:
     3517I-21356189
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942103005
EAN/GTIN:
     4002044298340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Router
Router
vpn router
isdn router

Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103005

Industrie Security-Router mit umfangreichen Layer 2- und Layer 3-Redundanzfunktionen, DIN Hutschiene, lüfterloses Design, 2 Ports gesamt, Fast Ethernet Ports: 2 x 10/100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
Analog:
nein
USB:
ja
Leerchassis:
nein
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Firewall:
ja
VPN:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: router 2 port, Netzwerk Router
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.760,04*
€ 1.912,95*
Frei Haus
ab € 1.775,22*
€ 1.931,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,95*
€ 2.276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,31*
€ 2.251,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,06*
€ 2.182,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,29*
€ 2.135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,04*
€ 2.094,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.