Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder M23, Polzahl 16+2+PE CA-1RS1N8AT008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsteckverbinder M23, Polzahl 16+2+PE CA-1RS1N8AT008
Kabelsteckverbinder M23, Polzahl 16+2+PE CA-1RS1N8AT008
Artikel-Nr.:
     3517I-21296159
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1624074
EAN/GTIN:
     4055626230658
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Kabelsteckverbinder M23, Polzahl 16+2+PE CA-1RS1N8AT008

Kabelsteckverbinder
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,63*
€ 42,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,91*
€ 43,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,93*
€ 43,75*
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 45,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,01*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1599600
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1623775
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1607455
ab € 68,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1611796
ab € 0,6584*
Zubehör
Phoenix Contact
1607456
ab € 235,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.