Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B 24 SDRH-BO 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE 70145200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, abgewinkelt, Querbüg
Artikel-Nr.:
     3517I-21279382
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70145200
EAN/GTIN:
     4044773551464
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse

H-B 24 SDRH-BO 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE 70145200

Sockelgehäuse H-B 24 SDRH-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 24B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Angegossene Zwischenstutzen für einfache Montage der Verschraubung
Sichere Befestigung mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 31,36*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,30*
€ 31,48*
5
Frei Haus
ab € 26,256*
€ 32,646*
5
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 34,01*
1
€ 5,90*
ab € 32,06*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 156,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.