Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21269220 Herst.-Nr.: 1607582 EAN/GTIN: 4046356272988 |
| |
|
| | |
| Crimpkontakt ST-06KS030 Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,6 mm, Crimpbereich: 0,34 mm² ... 0,5 mm² Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,34..0,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser des Steckkontaktes: | 0,6 mm | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 100 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,24* | € 1,44* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,29* | € 1,50* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,296* | € 1,506* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,3522* | € 1,5722* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,48* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 150,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|