| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21169230 Herst.-Nr.: 3918352504 EAN/GTIN: 4024337104497 |
|
|
| | |
| Ersatzbetätiger AHGURO40EINRIN73MN78 Ersatzbetätiger/AHGU RO40-Einrichtung (Schwenkhebel, Metallhebel mit Gummirolle Ø 40 mm / Hebel in 15 ° Schritten einstellbar) für Positionsschalter Typ IN73/MN78 AHGU RO40. Die Betätigungseinrichtung kann von 2 Seiten angefahren werden. Durch Ziehen der Spange besteht die Möglichkeit, die Betätigungseinrichtung in 45°-Schritten zu drehen. Damit ergeben sich insgesamt 16 Anfahrrichtungen. Weitere Informationen: | | Ausführung des Betätigungselements: | Schwenkhebel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,11* | € 33,79* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,60* | € 38,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|