Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz B32 Schraubanschluss 710860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz B32 Schraubanschluss 710860
Stifteinsatz B32 Schraubanschluss 710860
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-21158512
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710860
EAN/GTIN:
     4015609167463
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Stifteinsatz B32 Schraubanschluss 710860

WALTHER Stifteinsatz
der Baureihe B32
mit Schraubanschluss
ohne Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-4,0qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
32
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 11,21*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 12,32*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,17*
€ 13,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,25*
€ 13,40*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.