Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A4P7h IP67 6A1407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A4P7h IP67 6A1407
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A4P7h IP67 6A1407
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21154173
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6A1407
EAN/GTIN:
     4015609064588
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A4P7h IP67 6A1407

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
200A 4P 7h IP67 500V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.634,68*
€ 1.720,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.643,13*
€ 1.721,35*
Frei Haus
ab € 1.653,77*
€ 1.737,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.632,19*
€ 2.730,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.720,42*
€ 2.047,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,84*
€ 2.038,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,37*
€ 1.992,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,82*
€ 1.964,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,68*
€ 1.945,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.