Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P1h IP67 6B1401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P1h IP67 6B1401
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P1h IP67 6B1401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21154100
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6B1401
EAN/GTIN:
     4015609061228
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P1h IP67 6B1401

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
250A 4P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.958,72*
€ 2.050,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.924,53*
€ 2.051,11*
Frei Haus
ab € 1.979,64*
€ 2.069,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.043,09*
€ 2.132,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,20*
€ 2.439,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.034,80*
€ 2.421,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,60*
€ 2.366,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,20*
€ 2.348,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,72*
€ 2.330,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.