Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B48 96mm hoch, LVN T710653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B48 96mm hoch, LVN T710653
Tüllengehäuse B48 96mm hoch, LVN T710653
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-21151022
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T710653
EAN/GTIN:
     4015609602070
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B48 96mm hoch, LVN T710653

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 96mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M50 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B48, BB92, D128, DD216 und 2-mal MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
131,5 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
89 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,16*
€ 56,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,35*
€ 57,44*
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 58,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,69*
€ 61,27*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,34*
€ 61,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.