| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21077107 Herst.-Nr.: RF-BE2230.01 EAN/GTIN: 4251916148546 |
| |
|
| | |
| KNX RF+Tasterschnittstelle 2-fach, UP, 230VAC RF-BE2230.01 KNX RF+ Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230VAC. Ausführung für Steuersignale 230VAC. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 100m. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme mit der ETS 5. Zum Anschluß von 230V Tastern, Schaltern, Bewegungsmeldern. 4 integrierte Logikmodule, z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,37* | € 113,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,97* | € 117,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,73* | € 118,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,44* | € 119,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,79* | € 122,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|