Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole 500 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole 500 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN500
Konsole 500 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN500
Artikel-Nr.:
     3517I-20962843
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     WSUN500
EAN/GTIN:
     5420013094608

Konsole 500 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN500

Weitere Informationen:
Breite:
517 mm
Höhe:
106 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Tragfähigkeit:
1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,77*
€ 15,47*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,80*
€ 15,52*
€ 3,90*
ab € 12,20*
€ 17,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.