Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,2,gerade,lgr 831-3608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 831-3608 Anschlussblock 8P Grau
Wago 831-3608 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-20864906
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3608
EAN/GTIN:
     4045454002169
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,2,gerade,lgr 831-3608

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,2 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 7,62 mm
8-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wago stiftleiste 8 - polig, stiftgehäuse, stiftgehäuse 8polig, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,72981*
€ 5,04981*
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 5,37*
12
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,41*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 4,3435*
€ 5,6435*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 4,37*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
831-500
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.