Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K DALI weiß GLO 450.2640.2DA ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K DALI weiß GLO 450.2640.2DA ws
LED-Pendelleuchte 4000K DALI weiß GLO 450.2640.2DA ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20665558
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649447
EAN/GTIN:
     4043544570925
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K DALI weiß GLO 450.2640.2DA ws

Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtanteil: direkt 54% / indirekt 46%, Deckenbaldachin und Dekorplatte für Kabelaufnahme in weiß, halbkugelförmiger Deckenbaldachin aus weißem ABS, weißes Textilkabel mit filigraner Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm), Kabellänge am Baldachin einstellbar, Lichtkugel aus opalem Acrylglas, einfache Montage des Deckenbaldachins, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L80 B50 100.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 456,58*
€ 540,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 459,08*
€ 540,95*
Frei Haus
ab € 462,03*
€ 545,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,35*
€ 643,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,40*
€ 635,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,41*
€ 593,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,58*
€ 543,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.