Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Dichtband 30x3mm 1000105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPDM-Dichtband 30x3mm 1000105
EPDM-Dichtband 30x3mm 1000105
Artikel-Nr.:
     3517I-20565729
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     1000105
EAN/GTIN:
     4251786200245
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Moosgummi

EPDM-Dichtband 30x3mm 1000105

EPDM-Dichtband 10 m Rolle, einseitig selbstklebend, schwarz. Abmessungen: 30x3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
10000 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 5,92*
1 Tag
3
1
€ 4,98*
ab € 4,26*
€ 6,53*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,36*
€ 6,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.