Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat ESX10-101-DC24V-4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungsautomat ESX10-101-DC24V-4A
Sicherungsautomat ESX10-101-DC24V-4A
Artikel-Nr.:
     3517I-20250673
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-101-DC24V-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter

Sicherungsautomat ESX10-101-DC24V-4A

Der ESX10 erweitert die Produktgruppe "
Elektronischer Überstromschutz"
fur DC 24 V Anwendungen. Es sichert bei einer Baubreite von nur 12,5 mm alle DC 24 V Lastkreise selektiv ab. Dies wird durch eine Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung im Kurzschlussfall und einer Uberlastabschaltung ab 1,1 x IN erreicht. In Kombination mit den E-T-A Stromverteilern Modul 17plus und SVSxx bietet der ESX10 eine schnelle, bequeme und flexible Montage.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bauform:
Stecker
Breite:
12,3 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
80,3 mm
Montageart:
auf Basiselement
Betriebsspannung:
24 V
Nennstrom:
4 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
1,1
Sicherungstyp:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,70*
€ 255,41*
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 257,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,41*
€ 303,9379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,98*
€ 298,6662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,33*
€ 277,6627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,51*
€ 269,5469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,70*
€ 245,973
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 51,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.