| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20187765 Herst.-Nr.: XEM470 EAN/GTIN: 3250615600516 |
| |
|
| | |
| Energiemanagement Contr. flow XEM470 Energiemanagement Controller flow R2. Der Energiemanager als Reiheneinbaugerät dient als zentrales Steuergerät im flow System zur intelligenten Optimierung des Eigenverbrauchs und Management von Energieflüssen. Der Energiemanager zur Montage auf DIN-Hutschiene ist das zentrale Steuergerät zum Regeln von bis zu 3 Ladestationen witty solar verhindert die Überlast des Netzanschlusses. Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Max. Anzahl Zähler: | 3 | Primärenergiearten: | Strom | Schnittstellen Datenweiterleitung: | Ethernet | Schnittstellen Datenempfang: | sonstige | Nennspannung: | 230 V | Nennfrequenz: | 50..65 Hz | Gehäusebreite: | 70 mm | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 405,89* | € 456,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,37* | € 480,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 429,90* | € 480,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 433,82* | € 484,66* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 434,07* | € 485,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|