| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20174901 Herst.-Nr.: SYGTW12 EAN/GTIN: 4015153730786 |
|
|
| | |
| Abschottung KU senkrecht BH2 SYGTW12 Abschottung KU senkrecht BH2,für Outdoor Gehäuse Weitere Informationen: | | Höhe: | 305 mm | Breite: | 109 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,97* | € 22,83* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,06* | € 22,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,65* | € 23,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,25* | € 25,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,34* | € 25,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|