Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung KU waagrecht FB3 NTW3-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung KU waagrecht FB3 NTW3-2
Abschottung KU waagrecht FB3 NTW3-2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20174631
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTW3-2
EAN/GTIN:
     4015153531185

Abschottung KU waagrecht FB3 NTW3-2

PVC-Schottungen,für NF,-Gehäuse,280 mm tief,waagerecht,Feldbreite 3,PVC-Schottungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Breite:
746 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,53*
€ 207,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,08*
€ 208,58*
Frei Haus
ab € 175,67*
€ 216,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.