| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20167621 Herst.-Nr.: 178973 EAN/GTIN: 4015081742905 |
| |
|
| | |
| RJ45 Datenmodul für die Tragschiene E-DAT-RJ45 Datenmodul, Zusatzausrüstung, KLV, KLV Multimediaverteiler Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6 | Anschlussart: | sonstige | Spezialwerkzeug notwendig: | ja | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | ja | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,09* | € 40,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,91* | € 40,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,18* | € 40,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,59* | € 41,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 32,27* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|