|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-20054257 Herst.-Nr.: 6827241 EAN/GTIN: 4047101109566 |
|
|
|  |  |
 | Programmierb. Gateway BL67-PG-EN CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System, Gateway für Modbus TCP, programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS, Ethernet und RS232 Programmierschnittstelle, 512 kByte Programmspeicher, 32 Bit RISC Prozessor, < 1 ms für 1000 Befehle, Schutzart IP67, Interface für MODBUS TCP, 10/100 MBit/s, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 145 mm | Höhe: | 77,5 mm | Tiefe: | 74 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 645,25* | € 733,84* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 643,44* | € 734,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 653,88* | € 740,48* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 645,30* | € 747,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|