|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-19867840 Herst.-Nr.: R1.180.0070.0 EAN/GTIN: 4015573818064 |
|
|
|  |  |
 | Ein-/Ausgangs-Modul SPS-Digitales R1.180.0070.0 samos Eingangsmodul - Kodierung 1, Schalterprogrammierung, 2x4 Eingänge, 2x10 Eingangs-Funktionen, Schraubklemme steckbar Weitere Informationen:  |  | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingangsstrom bei Signal 1: | 8 mA | Redundanzfähigkeit: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | SIL nach IEC 61508: | 3 | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 49 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 225,42* | € 231,77* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 226,06* | € 232,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 228,24* | € 234,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 241,63* | € 248,11* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 254,13* | € 260,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|