| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19069944 Herst.-Nr.: 21080-10-02 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Anschlussleiste 10x2 Modell 88 21080-10-02 Anschlussleiste mit Drahtführungselement und Kabelabdeckung, Doppelkontakt nur rangierseitig, Draht B 0,4 - 0,8 mm kabelseitig und 0,4 - 0,65 mm, Anzahl der Vebindungen und Trennungen: bis zu 250 pro Kontakt, Zugentlastung: durch Eindrücken in Kunststoffrippen, Material: Leiste - glasfaserverstärktes Polycarbonat, selbstlöschend, Kontakt: CuSn8 Zinnbronze, versilbert und passiviert, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlussleiste | Anschlussart: | sonstige | Mit Leistenmarkierung: | nein | Farbe: | sonstige | Länge: | 120 mm | Breite: | 42 mm | Höhe: | 30 mm | Max. Anzahl der Doppeladern (DA): | 10 | Leiterdurchmesser: | 0,4..0,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,73* | € 207,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,62* | € 214,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,073* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|