Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, silber 70500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende, silber 70500A
Blende, silber 70500A
Artikel-Nr.:
     3517I-18777832
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70500A
EAN/GTIN:
     4044017300483

Blende, silber 70500A

BEGA Blende 70500A. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Silber
Länge:
77 mm
Breite:
148 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,32*
€ 46,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,57*
€ 46,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,74*
€ 47,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,97*
€ 47,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,98*
€ 48,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.