Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC150 #8360663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC150 #8360663
Artikel-Nr.:
     3517I-18735135
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8360663
EAN/GTIN:
     4018242930388
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC150 #8360663

Rundes LED-Downlight für überdachte Außenbereiche. Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 131 mm, Einbautiefe 115 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,26*
€ 457,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 418,04*
€ 486,25*
Frei Haus
ab € 421,08*
€ 491,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 478,21*
€ 555,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,25*
€ 578,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,01*
€ 577,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8444051
ab € 104,72*
Zubehör
TRILUX
8444163
ab € 226,41*
Zubehör
TRILUX
8444263
ab € 228,63*
Zubehör
TRILUX
8443940
ab € 74,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.