Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682E2B2AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682E2B2AC
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682E2B2AC
Artikel-Nr.:
     3517I-18704192
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682E2B2AC
EAN/GTIN:
     4058352223314
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682E2B2AC

Fluter 4000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 980,61*
€ 1.110,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.010,02*
€ 1.134,09*
Frei Haus
ab € 1.014,76*
€ 1.145,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.120,57*
€ 1.250,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,09*
€ 1.349,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,19*
€ 1.325,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,08*
€ 1.272,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,59*
€ 1.237,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,02*
€ 1.201,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.