Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation ALPHA MONO 1xTyp2, 1x5,5m Ladek ALPHAMONO1032-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation ALPHA MONO 1xTyp2, 1x5,5m Ladek ALPHAMONO1032-Box
Ladestation ALPHA MONO 1xTyp2, 1x5,5m Ladek ALPHAMONO1032-Box
Artikel-Nr.:
     3517I-18366153
Hersteller:
     PRACHT ALPHA Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     NRG1032
EAN/GTIN:
     4018098390657
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät

Ladestation ALPHA MONO 1xTyp2, 1x5,5m Ladek ALPHAMONO1032-Box

EINFACH. LADEN. Wallbox für 1 Anschlussleitung zum Laden aller Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride mit IEC 62196-2 Anschluss. 1x22kW Ladepunkte = in Deutschland KfW Förderung (KFW Zuschuss 439,441). Schnelle Produktverfügbarkeit durch MADE IN GERMANY. Durch Wand- oder Standfußmontage fügt sich die ALPHA MONO XT+ ideal in die lokalen Gegebenheiten.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
300 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
181 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 920,60*
€ 1.029,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 919,42*
€ 1.030,05*
Frei Haus
ab € 930,09*
€ 1.038,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.046,84*
€ 1.153,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.180,40*
€ 1.293,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,05*
€ 1.225,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,67*
€ 1.202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,01*
€ 1.160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,13*
€ 1.131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,42*
€ 1.094,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
NRG9007
ab € 168,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.