| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18358594 Herst.-Nr.: MS140191 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Netzwerkisolator RJ45 8(8)Gigabit 4000v MS140191 Der Betrieb von Ethernet-Komponenten im medizinischen bzw. Patientenumfeld unterliegt besonderen Anforderungen. So muss zum Beispiel sichergestellt werden, dass über ein kupferbasierendes IT-Netzwerk keine dem Patienten gefährlichen Spannungen erreichen können. Mit dem Netzwerk-Isolator wird die gemäß DIN 60601-1 geforderte galvanische Entkopplung von 4000 V erreicht. Weitere Informationen: | | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkadapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 147,51* | € 185,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,44* | € 185,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,67* | € 191,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|