Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken zn 4235/001/78 140x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken zn 4235/001/78 140x12
Feuerwehr-Karabinerhaken zn 4235/001/78 140x12
Artikel-Nr.:
     3517I-18351310
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4235/001/78 140x12
EAN/GTIN:
     4001796034190
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

Feuerwehr-Karabinerhaken zn 4235/001/78 140x12

Feuerwehr-Karabinerhaken galv. verzinkt Profi- 10 Stück
Weitere Informationen:
Materialstärke:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, dresselhaus karabiner, karabiner, Kettenhaken, S-Haken, Haken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,78*
€ 35,10*
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 35,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.