Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840 FEDGE2-PD12 #0627627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-18154724
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627627
EAN/GTIN:
     4029299549386
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840 FEDGE2-PD12 #0627627

Pendelleuchte FEDGE2, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1201 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 3270 lm, Bemessungsleistung 23 W, 142 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,11*
€ 365,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,61*
€ 366,36*
Frei Haus
ab € 309,05*
€ 369,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,49*
€ 383,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 15,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 26,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289AQ
ab € 53,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289SI
ab € 53,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289
ab € 53,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044
ab € 40,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043AQ
ab € 16,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313AQ
ab € 257,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313SI
ab € 257,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043SI
ab € 16,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043
ab € 16,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 9,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206000
ab € 15,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.