Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 850 FEDGE2-PD #0627637AQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 850 FEDGE2-PD #0627637AQ
LED-Pendelleuchte 850 FEDGE2-PD #0627637AQ
Lichtverteilungskurve
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18154707
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627637AQ
EAN/GTIN:
     4029299549690
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 850 FEDGE2-PD #0627637AQ

Pendelleuchte FEDGE2, schwarz, On/Off, Lichtaustritt direkt_indirekt, Abdeckung mikroprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1501 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 7700 lm, Bemessungsleistung 55 W, 140 lm/W, Lichtfarbe 850, Referenzwert UGR 16
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,14*
€ 384,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,23*
€ 385,17*
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 388,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 342,55*
€ 404,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,65*
€ 404,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289AQ
ab € 53,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289SI
ab € 53,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209289
ab € 53,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044
ab € 40,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043AQ
ab € 16,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044AQ
ab € 40,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313AQ
ab € 257,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313SI
ab € 258,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043SI
ab € 16,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209043
ab € 16,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.