Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stativadapter f.Leuchtenhalter 95-0024-0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Stativadapter f.Leuchtenhalter 95-0024-0022
U-Stativadapter f.Leuchtenhalter 95-0024-0022
Artikel-Nr.:
     3517I-18050946
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     95-0024-0022
EAN/GTIN:
     4017506038006
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

U-Stativadapter f.Leuchtenhalter 95-0024-0022

U-Stativadapter, für Leuchtenhalter zur Stativanbindung, Stahl,pulverbeschichtet, anthrazit metallic, inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,45*
€ 27,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,52*
€ 27,68*
€ 3,90*
ab € 22,12*
€ 31,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.