Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN LCC-E 32 61805650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61805650 Zubehör für Leitungsträger
Lapp SILVYN 61805650 Zubehör für Leitungsträger
Artikel-Nr.:
     3517I-17652652
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805650
EAN/GTIN:
     4044777090549
Suchbegriffe:
Endtülle
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
endtülle m32

SILVYN LCC-E 32 61805650

Endtülle SILVYN® LCC-E 32
Endtülle
Nenngröße: 32
Passend für Schutzschlauchgröße: 32

Anwendungsgebiete: Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
Abdeckung der Schlauchenden
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, lapp kabel endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 7,75*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,614*
€ 8,424*
10
Frei Haus
ab € 6,717*
€ 8,577*
10
€ 5,95*
ab € 11,04721*
€ 13,90721*
10
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,424*
€ 10,02456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,164*
€ 9,71516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,574*
€ 9,01306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.