| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17551708 Herst.-Nr.: 0331245 EAN/GTIN: 4029299486841 |
| |
|
| | |
| LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 410 #0331245 Downlight ADLR, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 68 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 4930 lm, Bemessungsleistung 37 W, 133 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 28 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 4000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,64* | € 433,97* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 366,07* | € 434,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,24* | € 438,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 373,51* | € 440,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|