| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17174896 Herst.-Nr.: 2075-55 EAN/GTIN: 4012248350386 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 2700-5000K, stahl 2075-55 Die smarte LED-Pendelleuchte Q-ETIENNE ist ein schöner Hingucker über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder über Ihrem Couchtisch im Wohnzimmer. Der ovale Lampenschirm aus weiß satiniertem Glas lässt die Leuchte Ihren Wohnraum erstrahlen. Dazu ist auch der Deckenkasten erleuchtet, welches zusätzlich ein sanftes, indirektes Licht abgibt. Mithilfe des Pendelgewichts können Sie die Höhe der Deckenleuchte nach Belieben einstellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Gehäusefarbe: | stahl | Ohne Dimmfunktion: | nein | Geeignet für Lampenleistung: | 33,8 W | Max. Systemleistung: | 38,5 W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4350 lm | Lichtfarbe: | weiß | Farbtemperatur: | 2700..5000 K | Farbtemperatur einstellbar: | Stufen | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,66* | € 274,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,06* | € 275,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|