Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer ws Fluxa A 8271061000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheinwerfer ws Fluxa A 8271061000
Scheinwerfer ws Fluxa A 8271061000
Artikel-Nr.:
     3517I-16996571
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8271061000
EAN/GTIN:
     4022644135654
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter

Scheinwerfer ws Fluxa A 8271061000

Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE), Keramikbrennerlampen (HIT-DE-CE) und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, asymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 4 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70mm (120 mm), 2 Bohrungen Durchmesser 10 mm, Abstand 200 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 210 Grad, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
RX7s
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 451,67*
€ 527,14*
€ 5,95*
ab € 450,88*
€ 527,75*
Frei Haus
ab € 453,47*
€ 532,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,87*
€ 533,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 477,00*
€ 560,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,14*
€ 627,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,05*
€ 593,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,99*
€ 575,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,67*
€ 537,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1280199960
ab € 141,11*
Zubehör
Meyer
1280200960
ab € 148,41*
Zubehör
Meyer
1200240960
ab € 54,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.