Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe TL/10 1A PICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe TL/10 1A PICO
Speziallampe TL/10 1A PICO
Artikel-Nr.:
     3517I-16872900
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300211435
EAN/GTIN:
     4050300211435

Speziallampe TL/10 1A PICO

Anwendungsgebiete: Optik, Strahlungsphysik, Spektroskopie. Chemie und Medizin.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
0 mm
Wendellänge:
7 mm
Lichtpunkthöhe:
43000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.026,73*
€ 1.146,94*
Frei Haus
ab € 1.042,21*
€ 1.158,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.201,89*
€ 1.332,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,94*
€ 1.364,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,75*
€ 1.357,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,79*
€ 1.307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,12*
€ 1.271,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,73*
€ 1.221,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.