Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 21W 12V BAW15S 7508LDR-01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram DIADEM PR21W 25 W
Osram DIADEM PR21W 25 W
Artikel-Nr.:
     3517I-16872621
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321376848
EAN/GTIN:
     4008321376848
Suchbegriffe:
Lampe
Leuchtmittel
Fahrzeuglampe

Autolampe 21W 12V BAW15S 7508LDR-01B

Produktvorteile: Opaloberfläche dank modernster Interferenzbeschichtung. Produkteigenschaften: Lampe leuchtet rot (7508LDR, 7538LDR). Lampe leuchtet gelb (7507LDA). Anwendungsgebiete: Blinklicht. Ideal für Blinkleuchten mit klarer Abdeckung. Signalbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
110 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Gesamtlänge:
52,6 mm
Durchmesser:
27 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,50*
€ 34,48*
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 38,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.