Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16872522 Herst.-Nr.: 4008321297211 EAN/GTIN: 4008321297211 |
| |
|
| | |
| Autolampe 1,2W 24V 2741MFX Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Instrumenten- und Schalterbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 6,4 lm | Sockel: | BX8,5d | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Gesamtlänge: | 20 mm | Durchmesser: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,09* | € 51,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,90* | € 52,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7618* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|