Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 26,5x52,5mm P21W Ba15s 24V21W 81326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16854081
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81326
EAN/GTIN:
     4034451813267

Autolampe 26,5x52,5mm P21W Ba15s 24V21W 81326

Autolampe/ Signallampe für Blink- und Bremslicht, BA15s, ECE R 37 DIN 72 601 P21W, Heavy Duty Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
21 W
Lampenspannung:
24 V
Stromstärke:
0,88 A
Lichtstrom:
460 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
P21W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,84*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 1,88*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,356*
€ 2,326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.