Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennleiste 2/10-MB-1/0 6089 1 102-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennleiste 2/10-MB-1/0 6089 1 102-01
Trennleiste 2/10-MB-1/0 6089 1 102-01
Artikel-Nr.:
     3517I-16781696
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     60891102-01
EAN/GTIN:
     4024672360213
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
lsa trennleiste

Trennleiste 2/10-MB-1/0 6089 1 102-01

Trennleiste zu 10 DA zum Öffnen des Leitungsweges, Prüfmöglichkeit gezielt in beide Richtungen oder Stecken von Staffelschutz-Elementen. Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
124 mm
Breite:
22,5 mm
Höhe:
31 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CobiNet
1020 053
€ 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.