Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell MN1400 Baby C Batterie 147985


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duracell Procell MN1400 Baby C Batterie 147985
Duracell Procell MN1400 Baby C Batterie 147985
Artikel-Nr.:
     3517I-16771722
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     147985
EAN/GTIN:
     5000394149342
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Duracell Procell MN1400 Baby C Batterie 147985

Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
9038 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 1
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26,2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,17*
€ 22,01*
€ 3,90*
ab € 17,21*
€ 25,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.