| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16597665 Herst.-Nr.: 31991142 EAN/GTIN: 4018325551158 |
| |
|
| | |
| Ausschalter Isogekapselt CGD1A516/6HCT8/2SGSX Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP53 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,53* | € 54,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,63* | € 60,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,43* | € 61,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,85* | € 67,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,58* | € 69,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|